曜日別特売
4.114-040.0 サイクロンジェットノズル, 大, 035 ケルヒャー 72790490

サイクロンジェットノズル, 大, 035

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72790490品番4.114-040.0
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業務用高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズルです。
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズは035です。
HD 4/8 P専用のノズルとなりますのでご注意ください。
最大許容圧力 (bar):300
最大許容圧力 (bar):最大 300
温度 (℃):最大 85
ノズルサイズ:35
寸法:大
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続
梱包質量 (kg):0.5

適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)サイズ接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル35最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする