商品レビューを投稿する内容量1個注文コード72790849品番6.110-029.0
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
高圧洗浄機用の15mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、ねじれ防止機能付です。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
ID:ID 8
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):400
長さ (m):15
接続ねじ:2 x EASY!Lock
梱包質量 (kg):4.7