曜日別特売
ECP-2521T/TOR2 エコカラットプラス 陶連子 INAX(LIXIL) 72792574

エコカラットプラス 陶連子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(8枚)
香色(こういろ)
内容量1ケース(8枚)注文コード72792574品番ECP-2521T/TOR2
参考基準価格(税別)¥14,120販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

日本の建築に古くから用いられてきた「縦格子」をモチーフとしたデザインです。

形状25×202角片面小端仕上げ(長辺)厚さ(mm)7寸法(mm)目地共:302×25.25、実寸:201×24.25質量(kg)1香色(こういろ)枚数5.1シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする