曜日別特売
ECP-3031T/NN0 エコカラットプラス ファインベース INAX(LIXIL) 72792879

エコカラットプラス ファインベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(22枚)ホワイト形状303角片面小端仕上げ注文コード72792879品番ECP-3031T/NN0
参考基準価格(税別)¥34,290販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

リビングや寝室にお薦めの定番シリーズです。

形状303角片面小端仕上げ厚さ(mm)5.5寸法(mm)303×303質量(kg)18.1ホワイト枚数3.4枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする