ECP-60N/90-14/PMK11 エコカラットプラス パールマスクⅡ INAX(LIXIL) 72792924

エコカラットプラス パールマスクⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(11シート)
パールホワイト
寸法(mm)(60.6+60.6)×60.6
内容量1ケース(11シート)注文コード72792924品番ECP-60N/90-14/PMK11
参考基準価格(税別)¥29,760販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パールのような光沢と陰影により、 ナチュラルな空間やモダンな空間の壁面を美しく演出します。

形状90度曲ネット張り厚さ(mm)5.5寸法(mm)(60.6+60.6)×60.6質量(kg)4.5パールホワイト枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする