INAX(LIXIL)
エコカラットプラス パールマスクⅡ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4シート)
1ケース(11シート)
1ケース(4シート)
色
パールホワイト
パールホワイト
パールバニラ
寸法(mm)
60.6×60.6
(60.6+60.6)×60.6
60.6×60.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4シート)
注文コード
72793037
品番
ECP-60N1/PMK11
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パールのような光沢と陰影により、 ナチュラルな空間やモダンな空間の壁面を美しく演出します。
形状
60角(納まり役物)ネット張り
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
60.6×60.6
質量(kg)
0.7
色
パールホワイト
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。