INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ヴィストNX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(11シート)
1ケース(11シート)
1ケース(4シート)
色
クリーム
クリーム
ベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(11シート)
注文コード
72793299
品番
ECP-R/VIN1
参考基準価格(税別)
¥15,190
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ライムストーンの繊細な柄と陰影感のあるレリーフの組み合わせにより、ナチュラルな空間を演出します。
形状
異形状ボーダーネット張り
厚さ(mm)
7.0~9.0
寸法(mm)
目地共:303×303、実寸:(150.5・74.75)×49.5
質量(kg)
11.5
色
クリーム
枚数
11.3
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。