ECP-R/VIN2 エコカラットプラス ヴィストNX INAX(LIXIL) 72793308

ECP-R/VIN2 エコカラットプラス ヴィストNX INAX(LIXIL) 72793308
ECP-R/VIN2 エコカラットプラス ヴィストNX INAX(LIXIL) 72793308

エコカラットプラス ヴィストNX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(11シート)
ベージュ
内容量1ケース(11シート)注文コード72793308品番ECP-R/VIN2
参考基準価格(税別)¥15,190販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ライムストーンの繊細な柄と陰影感のあるレリーフの組み合わせにより、ナチュラルな空間を演出します。

形状異形状ボーダーネット張り厚さ(mm)7.0~9.0寸法(mm)目地共:303×303、実寸:(150.5・74.75)×49.5質量(kg)11.5ベージュ枚数11.3
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする