INAX(LIXIL)
エコカラットプラス 和細工(わざいく)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(11シート)
1ケース(8枚)
1ケース(11シート)
1ケース(4シート)
色
素色(そしょく)
素色(そしょく)
胡桃染(くるみぞめ)
薄墨(うすずみ)
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(11シート)
注文コード
72793317
品番
ECP-2515NET/WZK1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
伝統的な和の素材である和紙の素朴で柔らかな質感と木目とを組み合わせ、アレンジしたデザインです。
形状
25×151角ネット張り
厚さ(mm)
6.5・8.5
寸法(mm)
目地共:303×303、実寸:150.5×24.25
質量(kg)
11
色
素色(そしょく)
枚数
11.3シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。