INAX(LIXIL)
エコカラットプラス 陶連子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(14シート)
1ケース(8枚)
1ケース(14シート)
1ケース(4シート)
色
香色(こういろ)
生成り色(きなりいろ)
香色(こういろ)
灰色(はいいろ)
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(14シート)
注文コード
72793484
品番
ECP-2520NET/TOR2
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
日本の建築に古くから用いられてきた「縦格子」をモチーフとしたデザインです。
形状
25×202角ネット張り
厚さ(mm)
7.0・9.5
寸法(mm)
目地共:303×202、実寸:201×24.25
質量(kg)
12
色
香色(こういろ)
枚数
16.9シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。