ECP-CTN/VIN1 エコカラットプラス ヴィストNX INAX(LIXIL) 72793597

エコカラットプラス ヴィストNX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4シート)
クリーム
内容量1ケース(4シート)注文コード72793597品番ECP-CTN/VIN1
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ライムストーンの繊細な柄と陰影感のあるレリーフの組み合わせにより、ナチュラルな空間を演出します。

形状異形状ボーダー片面小端仕上げ(短辺)ネット張り厚さ(mm)7.0~9.0寸法(mm)目地共:303×113.6、実寸:(74.75・112.6)×49.5質量(kg)2クリーム枚数3.4
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする