INAX(LIXIL)
エコカラットプラス グラナスライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4シート)
寸法(mm)
目地共:(36.9+74.75)×303、実寸:(35.9+73.75)×24.25
色
ベージュ
注文コード
72793834
品番
ECP-2515N/90-14/GLN2
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。
形状
90度曲ネット張り
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
目地共:(36.9+74.75)×303、実寸:(35.9+73.75)×24.25
質量(kg)
1.7
色
ベージュ
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。