ECP-2515N/90-14/GLN3 エコカラットプラス グラナスライン INAX(LIXIL) 72793850

エコカラットプラス グラナスライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4シート)寸法(mm)目地共:(36.9+74.75)×303、実寸:(35.9+73.75)×24.25ブラウン注文コード72793850品番ECP-2515N/90-14/GLN3
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。

形状90度曲ネット張り厚さ(mm)8.5寸法(mm)目地共:(36.9+74.75)×303、実寸:(35.9+73.75)×24.25質量(kg)1.7ブラウン枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする