INAX(LIXIL)
エコカラットプラス グラナスライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4シート)
寸法(mm)
目地共:189.35×303、実寸:(36.85・150.5)×24.25
色
ホワイト
注文コード
72793868
品番
ECP-2515N1/GLN1
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。
形状
25×151角片面小端施釉(短辺)ネット張り
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
目地共:189.35×303、実寸:(36.85・150.5)×24.25
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。