ECP-2515N1/GLN4 エコカラットプラス グラナスライン INAX(LIXIL) 72793895

エコカラットプラス グラナスライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4シート)寸法(mm)目地共:189.35×303、実寸:(36.85・150.5)×24.25ダークグレー注文コード72793895品番ECP-2515N1/GLN4
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。

形状25×151角片面小端施釉(短辺)ネット張り厚さ(mm)8.5寸法(mm)目地共:189.35×303、実寸:(36.85・150.5)×24.25質量(kg)2.5ダークグレー枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする