ECP-60NET/PMK11 エコカラットプラス パールマスクⅡ INAX(LIXIL) 72793904

ECP-60NET/PMK11 エコカラットプラス パールマスクⅡ INAX(LIXIL) 72793904
ECP-60NET/PMK11 エコカラットプラス パールマスクⅡ INAX(LIXIL) 72793904

エコカラットプラス パールマスクⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(11シート)
パールホワイト
寸法(mm)60.6×60.6
内容量1ケース(11シート)注文コード72793904品番ECP-60NET/PMK11
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パールのような光沢と陰影により、 ナチュラルな空間やモダンな空間の壁面を美しく演出します。

形状60角ネット張り厚さ(mm)5.5・8.5寸法(mm)60.6×60.6質量(kg)11.5パールホワイト枚数11.3シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする