DJI
DJI Mini 4 Pro (GL) M14007
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
72794087
品番
6941565-969019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
DJI Mini 4 Pro (GL) M14007
仕様
●CMOS:1/1.3インチ●4K/60fps HDR、4K/100fpsスローモーション●D-Log M/HLG/ノーマル●縦向き撮影●マスターショット●全方向障害物検知
質量(g)
249
絞り
f/1.7
画素数
(最大)48MP
使用高度
(運用限界)4km
伝送距離
20 km (FCC)、10 km (CE/SRRC/MIC(日本))
飛行時間(分)
(最大)45