梱包質量(g)6600ユニット数1付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット仕様●Input Connection Type:NEMA L6-20P 16 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 IEC 60320 C13 12 A 2P+E、1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E●保護形式:Without circuit breaker●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m質量(kg)正味:4.83色黒タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Automatic transfer switch規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスAケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2、「梱包」60コンセント個数9定格電流(A)20出力電圧(V)AC200単相208入力電圧(V)AC200単相208電源コード(m)長さ:2.44梱包数1保護等級NEMA:50/60Hz相対湿度5…95%高さ(cm)4.4、「梱包」23.6周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45負荷容量3300VA最大消費電流(A)20奥行き(cm)「梱包」35.6電流制限(A)入力:20ストレージ周囲温度:-25…65℃許容電圧(V)180…220深さ(cm)23.6