4070TI SUPER 16G GAMING X SLIM (正式型番:GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM) GeForce RTX 4070 TI SUPER搭載グラフィックカード/スリム設計冷却クーラー搭載 MSI(エムエスアイ) 72796379

(正式型番:GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM) GeForce RTX 4070 TI SUPER搭載グラフィックカード/スリム設計冷却クーラー搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード72796379品番4070TI SUPER 16G GAMING X SLIM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)1094/1676消費電力(W)285対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Yメモリー16GB GDDR6X最大解像度7680×4320電源容量(W)700周波数(MHz)<コアクロック>Extreme Performance: 2685 (MSI Center) Boost: 2670グラフィックアクセラレーターNVIDIA(R) GeForce RTXTM 4070 Ti SUPERサイズ(mm)307×125×51補助電源16-pin×1画面仕様4(最大同時出力画面数)伝送速度(Gbps)21映像出力DisplayPort×3 (v1.4a)HDMITM×1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI 2.1a)コア数8448 Unitsデータバス幅256bit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする