付属品USB-C to USB-C充電ケーブル仕様●USB-C(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A●USB-Cポート(出力電力): 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●USB-C+USB-Cポート(出力電力):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A色ブラック容量セル:5000mAh/3.7V/18.5Wh定格容量5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh製品質量(g)96生産国中国内蔵保護装置過電流保護、短路保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護製品サイズ(mm)80×48×27.5入力電圧USB-C:5V/2.6A、9V/2A、12V/1.5A充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C入力ポートUSB-C出力ポートUSB-C