APBADGVP5LBK GRAVITY P5L ポケットサイズ Lightning直接充電 スタンド機能付 PD18W 5000mAh 急速充電 モバイルバッテリー ブラック ADAM elements 72796869

GRAVITY P5L ポケットサイズ Lightning直接充電 スタンド機能付 PD18W 5000mAh 急速充電 モバイルバッテリー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72796869品番APBADGVP5LBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・LightningもしくはUSB Type Cを装備し、ケーブルレスで充電できるモバイルバッテリーです。・小型なコンパクトデザインにスマートフォンに挿したまま使用可能、充電しながら通話や動画視聴も可能です。

付属品USB-C to USB-C充電ケーブル仕様Lightningポート(出力電力): 5V/3A、9V/2A、12V/1.5Aブラック容量セル:5000mAh/3.7V/18.5Wh定格容量5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh製品質量(g)96生産国中国内蔵保護装置過電流保護、短路保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護製品サイズ(mm)80×48×27.5入力電圧USB-C:5V/2.6A、9V/2A、12V/1.5A充電端子USB Type-C入力ポートUSB-C出力ポートLightning
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする