Adonit
Adonit Note2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
72797437
品番
ADN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
iPad用スタイラスペン。画面に手が触れても誤検知しないパームリジェクション機能を搭載。本物のペンのような書き心地を実現。IP65グレードの防塵・防水性能。充電端子はUSB Type-C。
用途
モバイル/通信アクセサリー
セット内容
スタイラスペン本体 x 1、USB Type CtoCケーブル x 1、取り扱い説明書
色
ブラック
質量(g)
67
高さ(cm)
19
横(cm)
5.7
奥行き(cm)
1.6
商品タイプ
本体