9S682PA#ABJ Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード) 72797709

Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード72797709品番9S682PA#ABJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)ブラック電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°)メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)OS(プリインストール)Windows(R)10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア)チップセットIntel(R)Q470EセキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)モデルOne Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Adv/VERTストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2)コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする