曜日別特売
R8R50A#ACF Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 72798199

Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード72798199品番R8R50A#ACF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T:26ポート
1000BASE-X SFP:2ポート
ファンレス

質量(kg)2.27(5.00 lb)容量スイッチング容量:56 Gbps外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:26電源内部電源処理量41.68 Mppsデータ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2MTBF平均故障間隔171.9年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする