最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加
5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)520タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス1×2.5GE位置屋内周波数(GHz)2.4/5/6アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at