仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)、本体(バッテリ付)、USBケーブルメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4