曜日別特売
R6930Q12 BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン) 72799136

BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72799136品番R6930Q12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。

付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする