曜日別特売
NM-1660-WT ウィズニッチ 城東テクノ 72799318

ウィズニッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72799318品番NM-1660-WT
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

キッチンだけでなく、洗面所やトイレ、玄関などにも簡単に取り付けられ、ちょっとした収納スペースとして様々な用途で活用できます。
施工簡単!一体成形で、取り付けるだけの組み立て不要設計。
水に強い!オール樹脂なので湿気や水に強く場所を選ばず設置できます。
お手入れ楽々!収納部の四隅をR形状にしているので角の汚れもサっと一拭き。

用途
洗面所、トイレ、玄関に
付属品取付ビス材質本体・カバー:ASA樹脂寸法(mm)162×104×600ホワイト
注意
キッチンニッチの600幅タイプです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする