曜日別特売
ZADC0062JP Lenovo Tab K11 (MediaTek Helio G88/4GB/eMMC・64GB/Android 13/10.95型/SIMスロット:なし/LTE未対応/WiFi) レノボ・ジャパン(Lenovo) 72799355

Lenovo Tab K11 (MediaTek Helio G88/4GB/eMMC・64GB/Android 13/10.95型/SIMスロット:なし/LTE未対応/WiFi)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード72799355品番ZADC0062JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●フラッシュメモリー:64GB質量(g)約465(本体)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255.3×166.3×7.2メモリー容量4GB(メイン)ディスプレイ10.95型 ワイドパネル (1920×1200ドット)色(本体)ルナグレーOSAndroidTM13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする