レノボ・ジャパン(Lenovo)
Lenovo 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
72799477
品番
4XB1M86954
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
寸法(mm)
梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)
高さ(mm)
2.23
質量(g)
7.2
奥行(mm)
22
接続
M.2
包装形態
カートン箱
相対湿度
95%(最小)、5%(最大)
梱包質量(g)
90
各種認証
BSMI、FCC、ICES-003、CE、UK DOC、VCCI、KCC、RCM、CB
容量(GB)
512
ストレージ
M.2 2280
最大動作温度(℃)
0
最小動作温度(℃)
80