大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
ねじの呼び
M8
注文コード
72800318
品番
2×4
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
4.58
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)2~2.25、(長い棒先)4~4.3
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8