3×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800458

3×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800458
3×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800458

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)ねじの呼びM8注文コード72800458品番3×3
販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
材質SCM435相当長さ(mm)30ねじピッチ1.25寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5寸法S(mm)4表面処理黒染め寸法e(mm)4.58先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法Z2(mm)(短い棒先)2~2.25、(長い棒先)4~4.3寸法dp(mm)5.5穴の形状六角穴ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする