4×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800616
4×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800616

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)ねじの呼びM10注文コード72800616品番4×8
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質SCM435相当長さ(mm)15ねじピッチ1.5寸法t(mm)(1欄)4、(2欄)6寸法S(mm)5表面処理黒染め寸法e(mm)5.72先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法Z2(mm)(短い棒先)2.5~2.75、(長い棒先)5~5.3寸法dp(mm)7穴の形状六角穴ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする