曜日別特売
ST10000NT001 Seagate IronWolf Pro 3.5【データ復旧3年付】 HDD(CMR)メーカー5年保証 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付 SEAGATE 72802636

Seagate IronWolf Pro 3.5【データ復旧3年付】 HDD(CMR)メーカー5年保証 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
容量(TB)10
内容量1台注文コード72802636品番ST10000NT001
3月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠、メーカー保証5年。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com。1個箱梱包。NAS用途に最適なモデル。24時間×365日対応HDD、回転振動(RV)センサーにより振動を最小限に抑え、自己診断機能付。NAS(ベイ数は無制限)、24時間稼働のPC、外付けHDDケース、動画配信や映像編集などに最適。7200rpm回転が持続性のある優れたスループット・パフォーマンスを実現し、データ復旧サービスRescue 3年付で万一の備えも安心(※テレビ録画データは復旧対象外)。従来型磁気記録方式 (CMR)を採用し、ワークロード550TB/年。正規輸入品。

標準質量(g)720耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時1msおよび2ms:250G平均消費電力(W)アイドル時:7.8、動作時:10.1データ転送速度最大連続:263MB/秒容量(TB)10仕様●対応するドライブ・ベイの数:無制限●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):空気●作業負荷率制限(WRL):550●回転振動 (RV) センサー:対応●キャッシュ(MB):256●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E15あたり1回●年間通電時間:8760●セクター・サイズ(論理セクターあたりのバイト数):512E●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●耐回転振動10~1500Hz(rad/秒2):12.5●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ・モード、標準(W):1●スリープ・モード、標準(W):1●電源要件:12Vおよび5V●非動作時耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):2.27●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):28●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):30高さ(mm)26.11温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40、非動作時(周囲、最高):70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85回転速度7200RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒MTBF平均故障間隔2000000時間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする