曜日別特売
DHA-SIM-133 Nippon SIM for Japan 標準版 180日 50GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA Corporation 72803345

Nippon SIM for Japan 標準版 180日 50GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72803345品番DHA-SIM-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)
設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。

仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)有効期間180days適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)ネットワークタイプ日本国内(日本IP)プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)容量(GB)50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする