EPSON
MAXART用 MC厚手マット紙ロール/594mm幅×25m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
72803756
品番
MCSPA1R4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
多くのお客様にご愛用頂いているMC厚手マット紙ロールに、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。
幅(mm)
約594
厚さ(mm)
0.21
長さ(m)
25
用紙サイズ
A1
入数
1巻
紙管サイズ(Φ)
2インチ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません