曜日別特売
783R1AA Poly EncorePro 515 Microsoft Teams Certified Monaural with USB-A Headset HP(日本ヒューレット・パッカード) 72803774

Poly EncorePro 515 Microsoft Teams Certified Monaural with USB-A Headset

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード72803774品番783R1AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様クラウドでの集中管理(USB接続時):Poly Lens、イヤークッション:フォームその他電話機接続ケーブル(QD)、USB-A/C 兼用ケーブル、Microsoft Teams バージョン質量(g)52接続方式有線(USB)マイクロホンウルトラ ノイズ キャンセリングマイク機能音量調整、着信応答/切断、ミュートインターフェースケーブル/ドングル:USB-A/C周波数帯域(kHz)通話利用時のワイドバンド(広帯域)対応:最大6.8電源供給USB保護聴覚保護:SoundGuard(QD)、SoundGuard DIGITAL(USB)設定ツールUSB接続時:Poly Lens Desktop、Poly Lens MobileテクノロジーANCテクノロジー(Anctive Noice Cancel):N/A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする