RELIANCE(リラインス)
ニギリバーL型(タッピングネジ(4mm)タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72803895
品番
R8907LCH-600x600
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様
タッピングネジ(4mm)付
材質
パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
長さL(mm)
600×600
寸法(Φmm)
30
仕上
パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付