消費電力(W)参考値156(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.56(100V)/0.85(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)