曜日別特売
R2203-S-400 タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス) 72804044

R2203-S-400 タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス) 72804044
R2203-S-400 タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス) 72804044

タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード72804044品番R2203-S-400
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。

仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮クロムメッキ長さL(mm)400寸法(Φmm)19仕上クロムメッキ奥行D(mm)60材質(バー)真鍮浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
注意
※壁裏補強の有無に関わらず、石膏ボード等、強度のない壁への取り付けには対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする