曜日別特売
70887 レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 72804105

70887 レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 72804105
70887 レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 72804105
70887 レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 72804105
70887 レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 72804105
70887 レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 72804105

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード72804105品番70887
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥174,900
販売価格(税別)
159,000

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。

用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:360警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応回転微調整範囲(°)360
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき2,370/税込2,607
沖縄地方数量1につき2,370/税込2,607
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ LEXIA-E グリーン 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする