4×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 72804615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 72804615
4×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 72804615

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量1パック(9個)ねじの呼びM4注文コード72804615品番4×30
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質SCM435相当長さ(mm)3ねじピッチ0.7寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5寸法S(mm)2表面処理三価ホワイト寸法e(mm)2.3先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM4寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする