31676 スラックス(ノータック) 31676 クロダルマ 72805058

31676 スラックス(ノータック) 31676 クロダルマ 72805058
31676 スラックス(ノータック) 31676 クロダルマ 72805058

スラックス(ノータック) 31676

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード72805058品番31676
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウエストストレッチ構造でストレスフリー、黒原着糸を使用し環境への配慮した伸縮率30%のストレッチパンツ。

仕様反射素材、ノータック種別パンツネイビー混率(%)綿63、ポリエステル34、ポリウレタン3(ストレッチツイル)股下(cm)80ウエスト(cm)79機能ストレッチ色番11材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする