クロダルマ
スラックス(ノータック) 31676
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
キャメル
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72805155
品番
31676
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ウエストストレッチ構造でストレスフリー、黒原着糸を使用し環境への配慮した伸縮率30%のストレッチパンツ。
仕様
反射素材、ノータック
種別
パンツ
色
ネイビー
混率(%)
綿63、ポリエステル34、ポリウレタン3(ストレッチツイル)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
120
機能
ストレッチ
色番
11
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂