クロダルマ
長袖ジャンパー 32675
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
サンド
グレー
アースグリーン
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72805654
品番
32675
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
前後に反射素材を使用して安全をサポート。脇が突っ張らないリラックスカット採用。
色
ブルー
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)
サイズ
SS
色番
10
着丈(cm)
58
肩幅(cm)
41
材質(ファスナー)
樹脂
材質(ボタン)
樹脂
胸囲(cm)
104
袖丈(cm)
53.5
仕様
リサイクル素材、リラックスカット、反射素材