曜日別特売
35675 カーゴパンツ(ノータック) 35675 クロダルマ 72806589

35675 カーゴパンツ(ノータック) 35675 クロダルマ 72806589
35675 カーゴパンツ(ノータック) 35675 クロダルマ 72806589

カーゴパンツ(ノータック) 35675

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード72806589品番35675
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ノータックのカーゴパンツにはポケット部に反射素材を使用して安全性にも配慮。

仕様リサイクル素材、リラックスカット、ノータック、反射素材種別カーゴパンツネイビー混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)股下(cm)80ウエスト(cm)120機能ストレッチ色番11材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする