35676 カーゴパンツ(ノータック) 35676 クロダルマ 72807063

35676 カーゴパンツ(ノータック) 35676 クロダルマ 72807063
35676 カーゴパンツ(ノータック) 35676 クロダルマ 72807063

カーゴパンツ(ノータック) 35676

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード72807063品番35676
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

快適な穿き心地を実現する肉厚ソフトな伸びる素材とウエストストレッチ構造のカーゴ。
右足側にはエンボスファスナー装備。

仕様反射素材、ノータック種別カーゴパンツネイビー混率(%)綿63、ポリエステル34、ポリウレタン3(ストレッチツイル)股下(cm)80ウエスト(cm)85機能ストレッチ色番11材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする