49058 ツナギ服 49058 クロダルマ 72807858

49058 ツナギ服 49058 クロダルマ 72807858
49058 ツナギ服 49058 クロダルマ 72807858

ツナギ服 49058

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
スミクロ
内容量1着注文コード72807858品番49058
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

動きやすさと機能制を追求した綿100%のツナギ服。シックな色合いの5色でラインアップ。
トリカット:脇のすそから袖口まで一枚の生地を使っているため、縫い目が無く脇のツッパリ感がないので手の動きにスムーズです。

スミクロ種別長袖つなぎ混率(%)綿100サイズ6L色番48材質(ファスナー)樹脂裄丈(cm)94胸囲(cm)143腰廻り(cm)119~131股下(cm)82仕様ラグランスリーブ適応身長(cm)175~185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72807614
2024-02-18
用途: 農作業
鳥海 牧場農・林・水産業

着心地は悪くありませんがもう少しストレッチ性が有ればいいと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする