曜日別特売
MC-CA03-VA ステンレスボトルカバー 象印マホービン 72807859

ステンレスボトルカバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
容量(mL)600
内容量1台注文コード72807859品番MC-CA03-VA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カバーに入れたまま飲める本体形状。すぐに飲めて、フタも保護してくれるオーバーフラップタイプ
丈夫で長持ち強い底。カバーに入れたままでも自立しやすい
ネームタグつき
洗濯機洗いOK(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)

仕様0.6L用質量(kg)0.12パープル容量(mL)600外形寸法(cm)幅8.5×奥行85×高さ24本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約8.5×8.5×24適応ボルトサイズ約Φ7~7.5×高さ22~23.5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする