TURBO
台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72808349
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
サイズ:26x1.5~1.75
ETRTO:559x19
重量:520g
スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。
シマノ
・HBTX800:268.2mm
・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mm
色
ブラック
サイズ
26×1.50